Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CMA170522R1000 STROMZÄHLER, 3PH, 57.7-288V, 80A, RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474857
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170522R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Produktpalette: A Series
  • Versorgungsspannung: 230V AC/400V AC
  • Stromzählermontage: DIN-Schiene
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Zweirichtungszähler, abb drehstromzaehler, zweirichtungszähler, zweirichtungszähler abb, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, ABB, 2CMA170522R1000, 2474857, 247-4857
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 283,00*
    € 321,97*
    Frei Haus
    ab € 284,91*
    € 322,70*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 287,38*
    € 325,22*
    Frei Haus
    ab € 286,30*
    € 325,73*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 296,68*
    € 334,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 334,80*
    € 398,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 331,38*
    € 394,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 321,00*
    € 381,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 310,52*
    € 369,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 296,68*
    € 353,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD40357SB
    ab € 3,26*
    Zubehör
    ABB
    2CDG110229R0011
    ab € 642,45*
    Zubehör
    ABB
    2CDG110226R0011
    ab € 372,71*
    Zubehör
    ABB
    2CDG110228R0011
    ab € 371,93*
    Zubehör
    Multicomp
    3270
    ab € 10,08*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.