Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC010N04LSI Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSC010N04LSI Transistor 40 V
Infineon BSC010N04LSI Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     139-2725801
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC010N04LSIATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
139 W
Widerstand
0.00105 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
12700
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 3,44*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,15*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC010N04LSATMA1
ab € 0,837*
Ähnlich
Infineon
BSC010N04LSTATMA1
ab € 1,19*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSATMA1
ab € 0,65*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSTATMA1
ab € 0,69*
Ähnlich
Infineon
BSC035N04LSGATMA1
ab € 0,43*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S51R2ATMA1
ab € 0,958*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S51R7ATMA1
ab € 0,72*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S52R8ATMA1
ab € 0,454*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L1R1ATMA1
ab € 1,004*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L1R9ATMA1
ab € 0,60*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L2R6ATMA1
ab € 0,46*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSIATMA1
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.