Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E5AC-CX4D5M-000 TEMPERATURREGLER, DIGITAL, STROMAUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507175
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5AC-CX4D5M-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Prozessregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: E5AC
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Temperaturgenauigkeit, ±: 1 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Thermoelement: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, prozessregler omron, industrieregler, Automatisierung, Prozesssteuerung, Temperaturregelung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E5AC-CX4D5M-000, 2507175, 250-7175
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 242,19*
    € 294,11*
    55 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 250,56*
    € 300,71*
    Frei Haus
    ab € 288,76*
    € 344,98*
    Frei Haus
    ab € 291,86*
    € 348,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 397,28*
    € 471,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 471,80*
    € 561,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 469,25*
    € 558,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 449,48*
    € 534,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 434,75*
    € 517,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 397,28*
    € 472,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    Y92A-96N
    ab € 56,55*
    Zubehör
    Omron
    G3PW-A245EU-S
    ab € 360,11*
    Zubehör
    Omron
    G3PW-A220EU-S
    ab € 340,90*
    Zubehör
    Omron
    EST2-2C-MV4
    ab € 119,46*
    Zubehör
    Omron
    E58-CIFQ2
    ab € 120,38*
    Zubehör
    RS Pro
    3629941
    ab € 26,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.