| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S3610 Herst.-Nr.: MIKROE-1841 EAN/GTIN: 8606015076324 |
| | |
|
| | |
| Mikromedia 7 für STM32F4, MIKROE-1841, MikroElektronika Das mikromedia 7 für STM32F4 ist ein kompaktes Entwicklungssystem mit vielen On-Board-Peripheriegeräten, die die Entwicklung von Geräten mit Multimedia-Inhalten ermöglichen. Der zentrale Teil des Systems ist ein 32-Bit ARM® Cortex™-M4 STM32F407ZG 144-Pin-Mikrocontroller. Der mikromedia 7 für STM32F4 verfügt über integrierte Module wie Stereo-MP3-Codec, 7" TFT 800x480 Touchscreen-Display Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 1.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Mikrocontroller-Entwicklungskit, Entwicklungssystem |
| | |
| |