Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, 1 kohm, Linear, 500 mW, ± 10%, RMQ-Titan M22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534880
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-R1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Anzahl der Schalterpositionen: -
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Anzahl der Achsen: -
  • Drehwinkel, elektrisch: -
  • Griffform: Knopf
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, Joysticks, Potentiometer-Joysticks, Relais, Schalter, Schütze, Taster, EATON MOELLER, M22-R1K, 2534880, 253-4880
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 29,36*
    € 37,30*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 4,98*
    ab € 30,49*
    € 38,57*
    1 Tag
    6
    € 4,99*
    ab € 32,17*
    € 40,74*
    2 Tage
    83
    € 6,40*
    ab € 36,59*
    € 45,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,92*
    € 75,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,03*
    € 89,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,33*
    € 87,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,01*
    € 83,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,18*
    € 79,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,92*
    € 79,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,92*
    € 74,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moeller
    216537
    ab € 8,12*
    Zubehör
    Moeller
    216538
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Moeller
    216540
    ab € 15,80*
    Zubehör
    Moeller
    216536
    ab € 6,99*
    Zubehör
    Moeller
    216402
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Rittal
    2384010
    ab € 76,10*
    Zubehör
    Rittal
    2384020
    ab € 83,25*
    Zubehör
    Rittal
    2384030
    ab € 90,10*
    Zubehör
    Rittal
    2384040
    ab € 97,32*
    Zubehör
    Eaton
    107918
    ab € 8,78*
    Zubehör
    Eaton
    216545
    ab € 14,48*
    Zubehör
    Eaton
    216548
    ab € 2,42*
    Zubehör
    Eaton
    216550
    ab € 8,05*
    Zubehör
    Eaton
    216551
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Eaton
    218945
    ab € 2,59*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.