Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, 3 Positionen, 2-polig, RMQ-Titan M22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534894
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-WRK3/K20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schaltwinkel: -
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, knebelschalter eaton, dreh - schlüsselschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, EATON MOELLER, M22-WRK3/K20, 2534894, 253-4894
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 16,94*
    € 22,39*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 16,88*
    € 22,42*
    3 Tage
    3
    1
    € 6,40*
    ab € 17,28*
    € 22,96*
    1
    € 8,95*
    ab € 17,41*
    € 23,80*
    Lager 139
    4
    1
    € 14,99*
    ab € 28,92*
    € 41,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,06*
    € 48,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,83*
    € 47,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,43*
    € 42,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moeller
    216537
    ab € 8,13*
    Zubehör
    Moeller
    216538
    ab € 8,63*
    Zubehör
    Moeller
    216540
    ab € 15,74*
    Zubehör
    Moeller
    216536
    ab € 6,99*
    Zubehör
    Moeller
    216402
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Rittal
    2384010
    ab € 75,89*
    Zubehör
    Rittal
    2384020
    ab € 82,93*
    Zubehör
    Rittal
    2384030
    ab € 90,69*
    Zubehör
    Rittal
    2384040
    ab € 97,73*
    Zubehör
    Eaton
    106524
    ab € 13,21*
    Zubehör
    Eaton
    216545
    ab € 14,58*
    Zubehör
    Eaton
    216548
    ab € 2,41*
    Zubehör
    Eaton
    216550
    ab € 8,06*
    Zubehör
    Eaton
    216551
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Eaton
    218945
    ab € 2,59*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.