Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NAUSB3 USB-ADAPTER, 3.0 TYP A/TYP B, BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543792
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAUSB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplattenschnittstellen
Gender Changer
Invertieradapter
USB Buchse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: NAUSB
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, USB Gender Changer, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, neutrik usb buchse, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, NEUTRIK, NAUSB3, 2543792, 254-3792
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,64*
    € 14,55*
    € 6,90*
    ab € 9,05*
    € 14,56*
    1 Tag
    296
    Frei Haus
    ab € 10,53*
    € 15,66*
    € 6,90*
    ab € 8,43*
    € 15,68*
    Lager 139
    104
    € 14,99*
    ab € 10,01*
    € 18,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    SCCD-W
    ab € 9,60*
    Zubehör
    Neutrik
    SCD-W
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Neutrik
    DSS-BLACK
    ab € 1,014*
    Zubehör
    Neutrik
    DSS-RED
    ab € 1,0634*
    Zubehör
    Neutrik
    MFD
    ab € 0,34*
    Zubehör
    Neutrik
    RSSCDP-FX-0
    ab € 2,34*
    Zubehör
    Pro Signal
    RP021
    ab € 3,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.