Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF370-30-11-11 SCHÜTZ, 3PST-NO, 1KV, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564945
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF370-30-11-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Produktpalette: AF370
  • Schaltleistung, AC3: 110 kW
  • Betriebsspannung: 1 kV
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 400 A
  • Laststrom, induktiv: 370 A
  • Schaltstrom AC3: 370 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: 600 A
  • DC-Nennspannung Spule: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz abb 24 v, hauptschütz, abb hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF370-30-11-11, 2564945, 256-4945
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.004,77*
    € 1.105,83*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.101,45*
    € 1.171,11*
    € 5,95*
    ab € 1.256,37*
    € 1.330,70*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1.261,29*
    € 1.343,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.687,77*
    € 1.760,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.760,32*
    € 2.094,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.740,53*
    € 2.071,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.700,96*
    € 2.024,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.687,77*
    € 2.008,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SFN010820R1011 CAL19-11
    ab € 12,66*
    Zubehör
    ABB
    1SFN010820R3311 CAL19-11B
    ab € 13,86*
    Zubehör
    ABB
    CAL19-11
    ab € 22,82*
    Zubehör
    ABB
    CAL19-11B
    ab € 6,48*
    Zubehör
    ABB
    LW370
    ab € 39,80*
    Zubehör
    ABB
    1SFN125403R1000 LT370-30L
    ab € 38,80*
    Zubehör
    ABB
    1SFN075410R1000 LX370
    ab € 60,36*
    Zubehör
    ABB
    1SFN030300R1000 VM19
    ab € 19,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.