Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPA EUC3P2C SCHUTZSCHALTER, 3-POLIG, 2A, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576648
Hersteller:
     EUROPA
Herst.-Nr.:
     EUC3P2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter
Produktpalette: EUC3P
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EUROPA, EUC3P2C, 2576648, 257-6648
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,20*
    € 31,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,72*
    € 38,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,62*
    € 45,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,93*
    € 43,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Europa
    ECUBPD
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Europa
    ECWBB6
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Europa
    ECWBB8
    ab € 5,02*
    Zubehör
    Europa
    ISO100-2
    ab € 10,55*
    Zubehör
    Europa
    ISO63-2
    ab € 10,58*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,86*
    Zubehör
    RS Pro
    7982233
    ab € 6,44*
    Zubehör
    RS Pro
    7760986
    ab € 24,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.