Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1DT32U7 SCHÜTZ, 4PST-NO, 240VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579185
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1DT32U7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 32 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Laststrom, ohmsch: 32 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1DT32U7, 2579185, 257-9185
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 79,49*
    € 105,25*
    Frei Haus
    ab € 87,21*
    € 113,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,25*
    € 125,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,33*
    € 121,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,40*
    € 114,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,98*
    € 105,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,49*
    € 94,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADN11
    ab € 3,90*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD8N11
    ab € 6,09*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADN22
    ab € 6,60*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LA1DX02
    ab € 30,69*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LXD1U7
    ab € 21,95*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADT2
    ab € 34,53*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADR2
    ab € 34,39*
    Zubehör
    Duratool
    C-710
    ab € 6,02*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.