Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER FE 75 SET LOETKOLBEN,80W,+LT/B+LOETRAUCHABSAUGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629017
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FE 75 SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 450 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsleistung: 80 W
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben weller professional, lötkolben, Löttechnik, Niederspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, FE 75 SET, 2629017, 262-9017
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 235,63*
    € 281,52*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 234,75*
    € 281,54*
    4 Tage
    2
    € 3,79*
    ab € 244,85*
    € 290,54*
    € 4,80*
    ab € 246,65*
    € 293,57*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 269,06*
    € 316,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 316,20*
    € 376,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 314,90*
    € 374,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 295,03*
    € 351,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 279,19*
    € 332,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 269,06*
    € 320,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051512599
    ab € 14,40*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052540799
    ab € 14,10*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0058716763
    ab € 11,47*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 318,71*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 302,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.