Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 01110501Z SICHERUNGSHALTER CLIP, 5X20MM, 10A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762090
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01110501Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
littelfuse sicherungshalter 10a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: 111
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Clip für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 01110501Z, 2762090, 276-2090
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,113*
    € 0,15*
    Lager 139
    2536
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0727*
    € 0,2205*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0829*
    € 0,2942*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2205*
    € 0,2624
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1246*
    € 0,14827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,205* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.