Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsclip, 5 mm, 10 A, 250 V, THT, 01110501Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsclip, 5 mm, 10 A, 250 V, THT, 01110501Z
Sicherungsclip, 5 mm, 10 A, 250 V, THT, 01110501Z
Artikel-Nr.:
     4502-75P1502
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01110501Z
EAN/GTIN:
     4099891883676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
littelfuse sicherungshalter 10a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Sicherungsklemmen, 01110501Z, LITTELFUSE Durchgangslochhalter für Sicherungen mit 2AG oder 4,5 - 5mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Sicherungsclip
Befestigungsart:
THT
Für Sicherung:
5 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,15*
1 Tag
2476
10
€ 14,99*
ab € 0,0814*
€ 0,2043*
5
€ 6,90*
ab € 0,0833*
€ 0,2798*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.