Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; 10A
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-01110501Z
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01110501Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
littelfuse sicherungshalter 10a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Hersteller: LITTELFUSE
Farbe: silber
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 3,86mm
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Befestigungsbleche
Herstellerserie: 111
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,15*
1 Tag
2536
10
€ 14,99*
ab € 0,0727*
€ 0,2205*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0829*
€ 0,2942*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,471* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.