Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE T6-600/EU DMM, TRAGBAR, 200A, 600V, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784990
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T6-600/EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: -
  • Messwert Wechselstrom, max.: 200 A
  • Messwert Widerstand, max.: 2 kohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC-Strom, AC/DC-Spannung, Durchgang, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Schritte: -
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Anzahl der Stellen: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Handgeräte, Messtechnik, FLUKE, FLUKE T6-600/EU, 2784990, 278-4990
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 199,71*
    € 230,14*
    Frei Haus
    ab € 197,49*
    € 230,15*
    Frei Haus
    ab € 210,09*
    € 237,49*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 237,98*
    € 265,01*
    Lager 139
    44
    Frei Haus
    ab € 230,31*
    € 266,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,81*
    € 317,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,17*
    € 311,98
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 256,92*
    € 305,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,05*
    € 289,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 240,10*
    € 285,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,31*
    € 274,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    4910585
    ab € 36,14*
    Zubehör
    Fluke
    4910310
    ab € 147,18*
    Zubehör
    Fluke
    1610159
    ab € 28,25*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 37,03*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 299,83*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 40,07*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 13,70*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 16,65*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,30*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.