Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Tester Fluke T6-600/EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektro-Tester Fluke T6-600/EU
Elektro-Tester Fluke T6-600/EU
Elektro-Tester Fluke T6-600/EU
Elektro-Tester Fluke T6-600/EU
Artikel-Nr.:
     4502-27K1054
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     T6-600/EU
EAN/GTIN:
     0095969854108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Spannungsprüfer, 4910322, FLUKE FieldSense-Technologie für Wechselspannungs-, Strom- und Frequenzmessungen ohne elektrischen Kontakt zur stromführenden Spannung.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Multimeter
Durchgangsprüfung:
2 kΩ
Messkategorie:
CAT III
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.499 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,38*
€ 263,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,97*
€ 263,91*
Frei Haus
ab € 238,08*
€ 263,94*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 229,84*
€ 265,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 244,24*
€ 270,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4910585
ab € 40,30*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 169,08*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,94*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,00*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 297,43*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,14*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,67*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,34*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.