Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1265A-470M INDUKTIVITÄT GESCHIRMT 47UH 20% AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787001
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1265A-470M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RMS-Strom Irms: 6.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: SRP1265A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 9.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.09 ohm
  • Produkthöhe: 6.2 mm
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, leistungsinduktivität 47 µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP1265A-470M, 2787001, 278-7001
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 0,731*
    € 0,954*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 1,02*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,75*
    € 1,21*
    10
    € 4,00*
    ab € 1,09*
    € 2,25*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,20*
    € 2,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 477,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.