Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1265A-470M Drossel SMD 47 µH 90 mΩ 6.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081162
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1265A-470M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsdrossel, SRP1265A-470M, BOURNS Features * Geschirmte Konstruktion * Carbonyl-Pulver-Kern * Hoher Sättigungsstrom * Halogenfrei * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Höhe:
6.2 mm
Länge:
13.5 mm
Breite:
12.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SRP1265A-470M
Nennstrom:
6.5 A
fQ:
100 kHz
Widerstand:
90 mΩ
Induktivität (L):
47 µH
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, leistungsinduktivität 47 µh, smd drossel, Bourns, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,731*
€ 0,954*
500
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,02*
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,21*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,25*
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.