Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 47 µH, 6.5 A, SRP1265A-470M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 47 µH, 6.5 A, SRP1265A-470M
Leistungsdrossel, SMD, 47 µH, 6.5 A, SRP1265A-470M
Leistungsdrossel, SMD, 47 µH, 6.5 A, SRP1265A-470M
Artikel-Nr.:
     4502-76D8061
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1265A-470M
EAN/GTIN:
     4099889044652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsdrossel, SRP1265A-470M, BOURNS Features * Geschirmte Konstruktion * Carbonyl-Pulver-Kern * Hoher Sättigungsstrom * Halogenfrei * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
12.5 mm
Gleichstrom:
6.5 A
Gleichstromwiderstand:
90 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 20
Höhe:
6.2 mm
Induktivität:
47 µH
Länge:
13.5 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
9.5 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,97*
44 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,758*
€ 0,977*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,27*
10
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,67*
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.