Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ00L6X NAND-GATTER, 1FACH, 2 EINGÄNGE, SIP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2824998
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ00L6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
Inverter-IC
NOT-Gate
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 7SZ00
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SIP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NOT-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ00L6X, 2824998, 282-4998
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0705*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6467*
    € 0,76957
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2737*
    € 0,3257
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2496*
    € 0,29702
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1476*
    € 0,17564
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1381*
    € 0,16434
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0875*
    € 0,10413
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.