Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1U-P07MWT OPTOELEKTR. SENSOR, 7M, NPN/PNP, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833049
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07MWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Messmethode: Rückreflektierend, polarisiert
  • Anschlussmethode: Schraubanschlüsse
  • Produktpalette: SA1U Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 7 m
  • Sensorausgang: NPN/PNP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke idec, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1U-P07MWT, 2833049, 283-3049
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 88,01*
    € 113,41*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 89,48*
    € 113,42*
    Frei Haus
    ab € 106,79*
    € 150,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 105,02*
    € 150,72*
    6 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 182,13*
    € 223,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,72*
    € 179,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,77*
    € 175,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,30*
    € 161,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,63*
    € 149,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 122,56*
    € 145,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 115,97*
    € 138,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 113,65*
    € 135,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,02*
    € 124,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.