Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Reflexions-Lichtschranke SA1U-P07MWT SA1U-P07MWT Polarisationsfilter, Timer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71379
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-P07MWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Die Reflexions-Lichtschranke arbeitet mit einem Reflektor und kann auch Objekte mit spiegelnden Oberflächen erkennen. Zusätzlich zum Normalbetrieb kann mittels eines Drehschalters die Anzugs- Abfallverzögerung sowie die Wischfunktion (Zeitbereich 0,1 bis 5 s) eingestellt werden. Aufgrund des integrierten Störschutzes können zwei Gerätie direkt nebeneinander installiert werden. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.
Lieferumfang:
Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung · Reflektor 51 x 72 mm.
Hinweise:
Zulassungen: c-UL-us.
Weitere Informationen:
Tiefe:
85 mm
Höhe:
67.5 mm
Breite:
25 mm
Ansprechzeit (Details):
1 ms
Schutzart:
IP67
Typ:
SA1U-P07MWT
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Funktionen:
Polarisationsfilter + Timer
Reichweite min. (im Freifeld):
0.2 m
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
7 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgänge:
NPN + PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 113,41*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 113,42*
Frei Haus
ab € 106,79*
€ 150,40*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 150,72*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 182,13*
€ 223,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.