Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC YW1B-V4E01R NOT-HALT-TASTER SPST-NC 10A 120V SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833849
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1B-V4E01R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Ziehen/Drehen zum Zurücksetzen
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: YW1B-V4E0xR Series
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 7,77*
    € 11,89*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 8,33*
    € 11,90*
    Lager 139
    409
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 9,21*
    € 14,98*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 10,01*
    € 16,03*
    1 Tag
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 12,04*
    € 17,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Idec
    FB1W-111Y
    ab € 10,38*
    Sonstiges
    Idec
    HW9Z-KG3
    ab € 10,96*
    Sonstiges
    Idec
    HW9Z-RL
    ab € 0,463*
    Sonstiges
    Idec
    YW-E01
    ab € 2,94*
    Sonstiges
    Idec
    YW-E10
    ab € 2,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.