Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-30BL MINI-KROKODILKLEMME MIT HÜLSE, 5A, 4.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834071
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-30BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Steckverbindertyp: Mini-Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: BU-30 Series
  • Backenöffnung, max.: 4.8 mm
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, MUELLER ELECTRIC, BU-30BL, 2834071, 283-4071
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,28*
    € 0,45*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,269*
    € 0,458*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,23*
    € 0,48*
    1 Tag
    112
    3
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,53*
    Lager 139
    1190
    1
    € 14,99*
    ab € 0,409*
    € 0,751*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-32601-0
    ab € 5,30*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00287
    ab € 5,27*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P2240-2
    ab € 0,768*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P4243-0
    ab € 6,64*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-48-2
    ab € 5,67*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1166-60-0
    ab € 5,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.