Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-30BL Krokodilklemme Stahl Länge: 31.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R520872
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-30BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Die BU-30BL ist eine der gebräuchlichsten und vielseitigsten Miniatur-Krokodilklemmen aus Stahl. Hat einen 0,25" langen Zylinder. Kompatibel mit flexiblen PVC-Isolatoren BU-32 der Marke Mueller. Kann über Crimp- oder Lötdrahtverbindungen an Drähte bis zu 18 AWG angeschlossen werden.
Features:
5 A
Stahl
Lieferumfang:
BU-30BL
Weitere Informationen:
Höhe:
7.87 mm
Länge:
31.75 mm
Breite:
5.08 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-30BL
Typ:
BU-30BL
Nennstrom:
5 A
Herstellerfarbe:
Stahl
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,47*
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,49*
2
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,52*
1
€ 5,95*
ab € 0,2891*
€ 0,5458*
1 Tag
1210
1
€ 14,99*
ab € 0,409*
€ 0,761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,768*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.