Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT1.5I-M20 KABELBINDER 142MM NYLON 6.6 40LB SCHW


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891480
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Pan-Ty PLT
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbinder: Querschnitt Intermediate
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 35 mm
  • Kabelbinderlänge: 142 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT1.5I-M20, 2891480, 289-1480
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 28,57*
    € 47,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 52,94*
    € 78,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 78,66*
    € 93,61
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 75,83*
    € 90,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 71,54*
    € 85,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 68,95*
    € 82,05
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 67,05*
    € 79,79
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 65,41*
    € 77,84
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 63,83*
    € 75,96
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 62,44*
    € 74,30
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 52,94*
    € 63,00
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05294* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 180,78*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 311,75*
    Zubehör
    Panduit
    PTS
    ab € 1.032,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.