Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 142mm; W: 3,6mm; Polyamid; 178N; schwarz; Ømax: 35mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon, Black, 1000pc Kabelbinder Schwarz
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon, Black, 1000pc Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT1.5I-M20
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 142mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 35mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,57*
€ 47,48*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 52,94*
€ 78,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,48*
€ 56,5012
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,72*
€ 55,5968
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,82*
€ 41,4358
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,88*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.