Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT1.5S-M KABELBINDER 157MM NYLON 6.6 18LB NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891483
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5S-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Pan-Ty PLT
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kabelbinderlänge: 157 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT1.5S-M, 2891483, 289-1483
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 25,87*
    € 32,20*
    10
    Frei Haus
    ab € 25,47*
    € 32,36*
    10
    Frei Haus
    ab € 25,84*
    € 32,68*
    Lager 139
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 65,42*
    € 94,25*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 94,82*
    € 131,77*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 94,25*
    € 112,16
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 91,94*
    € 109,41
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 85,52*
    € 101,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 83,19*
    € 99,00
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 79,21*
    € 94,26
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 77,29*
    € 91,98
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 75,42*
    € 89,75
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 73,77*
    € 87,79
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 65,42*
    € 77,85
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06542* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 171,44*
    Zubehör
    Panduit
    GTH-E
    ab € 265,44*
    Zubehör
    Panduit
    STS2
    ab € 19,18*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 312,29*
    Zubehör
    Panduit
    GS4H-E
    ab € 434,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.