Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT1.5S-M. CABLE TIES, Cable Tie Material:Nylon 6.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1697821
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5S-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Produktpalette: PLT Series
  • Kabelbinder: Standard
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 38 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinderlänge: 157 mm
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT1.5S-M., 1697821, 169-7821
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 25,87*
    € 32,20*
    10
    Frei Haus
    ab € 25,47*
    € 32,36*
    10
    Frei Haus
    ab € 25,84*
    € 32,68*
    2 Tage
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 65,42*
    € 94,25*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 94,82*
    € 131,77*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 131,77*
    € 156,81
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 128,03*
    € 152,36
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 123,71*
    € 147,21
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 116,57*
    € 138,72
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 111,38*
    € 132,54
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 108,63*
    € 129,27
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 105,84*
    € 125,95
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 94,82*
    € 112,84
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09482* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 171,44*
    Zubehör
    Panduit
    GTH-E
    ab € 265,44*
    Zubehör
    Panduit
    STS2
    ab € 19,18*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 312,29*
    Zubehör
    Panduit
    GS4H-E
    ab € 434,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.