Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT2.5S-M30 KABELBINDER 249MM NYLON 6.6 50LB SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891498
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2.5S-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Pan-Ty PLT
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 63.5 mm
  • Kabelbinderlänge: 249 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT2.5S-M30, 2891498, 289-1498
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 87,39*
    € 138,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 97,13*
    € 138,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 138,42*
    € 164,72
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 133,99*
    € 159,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 128,81*
    € 153,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 123,03*
    € 146,41
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 120,05*
    € 142,86
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 117,15*
    € 139,41
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 114,58*
    € 136,35
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 97,13*
    € 115,58
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09713* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 177,67*
    Zubehör
    Panduit
    GTH-E
    ab € 265,68*
    Zubehör
    Panduit
    STS2
    ab € 19,01*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 314,06*
    Zubehör
    Panduit
    GS4H-E
    ab € 433,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.