Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT4I-M KABELBINDER 368MM NYLON 6.6 40LB NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891537
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4I-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Pan-Ty PLT
  • Kabelbinder: Querschnitt Intermediate
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 102 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kabelbinderlänge: 368 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • Kabelbinderbreite: 3.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT4I-M, 2891537, 289-1537
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 101,64*
    € 158,90*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 131,00*
    € 182,70*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 275,10*
    € 370,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 182,70*
    € 217,41
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 178,22*
    € 212,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 171,13*
    € 203,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 159,90*
    € 190,28
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 156,01*
    € 185,65
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 152,24*
    € 181,17
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 148,91*
    € 177,20
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 131,00*
    € 155,89
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    ABM100-A-D
    ab € 325,70*
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 180,78*
    Zubehör
    Panduit
    S100X075VATY
    ab € 204,60*
    Zubehör
    Panduit
    T50F-C
    ab € 35,02*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 311,75*
    Zubehör
    Panduit
    PTS
    ab € 1.032,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.