Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 368mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; natürlich; -60÷85°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 368mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; natürlich; -60÷85°C
Kabelbinder; L: 368mm; W: 3,7mm; Polyamid; 178N; natürlich; -60÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-PLT4I-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4I-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 368mm
Breite der Kabelbinder: 3,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 101,64*
€ 158,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 182,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 275,10*
€ 370,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,90*
€ 189,091
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,15*
€ 183,4385
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,90*
€ 166,481
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,05*
€ 141,6695
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,64*
€ 120,9516
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM100-A-D
ab € 325,70*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 204,60*
Zubehör
Panduit
T50F-C
ab € 35,02*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.