Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT ACC38-A-M KABELKLEMME, NYLON 6.6, 9.6MM, NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891704
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ACC38-A-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme/Kabelclip: Selbstklebende Kabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur
  • Höhe: 10.2 mm
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 25.4 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: 25.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 9.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Sammelhalter, Selbstklebende Kabelschellen, panduit kabelmanagement, klemmschellen, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, PANDUIT, ACC38-A-M, 2891704, 289-1704
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 166,16*
    € 200,67*
    26 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 158,27*
    € 201,28*
    Frei Haus
    ab € 173,62*
    € 208,77*
    € 6,90*
    ab € 222,40*
    € 323,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 459,27*
    € 597,50*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 597,50*
    € 711,03
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 580,49*
    € 690,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 536,24*
    € 638,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 498,86*
    € 593,64
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 482,95*
    € 574,71
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 477,62*
    € 568,37
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 459,27*
    € 546,53
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,45927* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.