Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Halter; ØBündel: 9,6mm; Polyamid; natürlich


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Selbstklebender Halter; ØBündel: 9,6mm; Polyamid; natürlich
Selbstklebender Halter; ØBündel: 9,6mm; Polyamid; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-ACC38-A-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ACC38-A-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: PANDUIT
Breite: 25,4mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 10,2mm
Länge: 25,4mm
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: selbstklebender Halter
Bündeldurchmesser: 9,6mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,16*
€ 200,67*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,27*
€ 201,28*
Frei Haus
ab € 173,62*
€ 208,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 222,40*
€ 323,11*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,27*
€ 597,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 323,11*
€ 384,5009
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 320,51*
€ 381,4069
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 271,27*
€ 322,8113
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 240,47*
€ 286,1593
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 222,40*
€ 264,656
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,2224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.