Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme selbstklebend f.9,6mm natur ACC38-A-M


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelklemme selbstklebend f.9,6mm natur ACC38-A-M
Kabelklemme selbstklebend f.9,6mm natur ACC38-A-M
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-59081595
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ACC38-A-M
EAN/GTIN:
     0074983585236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelklemme selbstklebend f.9,6mm natur ACC38-A-M

Kabelklemme,selbstklebend,9.7mm-Bündeld., PA6.6,natur,VPE 1000. Zum Halten von Kabel- oder Drahtbündel. Bündel lassen sich einfach in die Clips einrasten oder entfernen. Nur für den Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9,7 mm
Durchmesser:
0..9,7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,16*
€ 200,67*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,27*
€ 201,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,62*
€ 208,77*
€ 6,90*
ab € 222,40*
€ 323,11*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,27*
€ 597,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,77*
€ 248,4363
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 208,05*
€ 247,5795
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,91*
€ 240,2729
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,49*
€ 227,8731
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,62*
€ 206,6078
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,17362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.