Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 819327 ETIKETT, PA, WEISS, 8MM X 20MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     819327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Polyamid
  • Produktpalette: UC-EMLP
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 10
  • Etikettenhöhe: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenbreite: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmenmarkierung, Zackband, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, kabelmarkierer weiß, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, PHOENIX CONTACT, 819327, 2901003, 290-1003
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 2,1822*
    € 3,0563*
    10
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 2,241*
    € 3,091*
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 2,24921*
    € 3,09921*
    3 Tage
    230
    10
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 2,32238*
    € 3,20238*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 46,44*
    € 65,95*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 65,95*
    € 78,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 55,91*
    € 66,53
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 54,16*
    € 64,45
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 53,02*
    € 63,09
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 50,72*
    € 60,36
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,644* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.