Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL OWA-90E-30 AC/DC-ADAPTER, 1 AUSGANG, 30V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3002687
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-90E-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Produktpalette: OWA-90E Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 30 VDC
  • Ausgangsanschluss: 4-polig, XLR
  • Ausgangsleistung, max.: 90 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Adapter XLR, XLR Adapter, led treiber, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MEAN WELL, OWA-90E-30, 3002687, 300-2687
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 34,04*
    € 51,89*
    12 Tage
    nicht lagernd
    3
    Frei Haus
    ab € 39,05*
    € 51,93*
    1
    € 6,90*
    ab € 38,81*
    € 51,95*
    1 Tag
    11
    1
    Frei Haus
    ab € 39,96*
    € 53,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 36,97*
    € 55,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,25*
    € 65,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,92*
    € 62,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,22*
    € 56,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,25*
    € 52,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,97*
    € 43,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.