Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFR32FG13P231F512GM32-D HF-SOC, ARM CORTEX-M4, 40MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3126483
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32FG13P231F512GM32-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MPSoCs
RFSoCs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • CPU-Geschwindigkeit: 40 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M4
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Bauform - MPU: QFN
  • MPU-Baureihe: EFR32xG13
  • MPU-Familie: EFR32
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    ab € 15,97*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0017-01
    ab € 6,69*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    ab € 61,96*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    ab € 51,89*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLWRB4256A
    ab € 55,42*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLWSTK6061B
    ab € 355,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.