Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER AL 8323 / 1 / 50 / RT MESSLEITUNG 4MM-STECKER/STIFTSTECK 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224297
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AL 8323 / 1 / 50 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: Stiftstecker
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 19 A
  • Nennspannung: 600 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, SCHUTZINGER, AL 8323 / 1 / 50 / RT, 3224297, 322-4297
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,90*
    € 10,59*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 7,48*
    € 12,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KML 7499 / PZ / RG174 / 100
    ab € 29,05*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,37*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 13,80*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KAB 8214 / SW
    ab € 221,32*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,37*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 11,05*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SWEB 8094 Au / RT
    ab € 2,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.