Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER HSPL 8568 / AWG16 / 100 / GE MESSLEITUNG, 4MM-BANANENSTECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224301
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     HSPL 8568 / AWG16 / 100 / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 100cm
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Gelb
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 6 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, SCHUTZINGER, HSPL 8568 / AWG16 / 100 / GE, 3224301, 322-4301
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 16,66*
    € 21,92*
    1
    € 6,90*
    ab € 17,15*
    € 24,99*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 17,12*
    € 28,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,07*
    € 26,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KML 7499 / PZ / RG174 / 100
    ab € 28,84*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 13,51*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KAB 8214 / SW
    ab € 220,58*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 11,79*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SWEB 8094 Au / RT
    ab € 2,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.