Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER HSPL 8568 / AWG16 / 50 / GE MESSLEITUNG, 4MM-BANANENSTECKER, 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224318
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     HSPL 8568 / AWG16 / 50 / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Gelb
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 6 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, SCHUTZINGER, HSPL 8568 / AWG16 / 50 / GE, 3224318, 322-4318
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,01*
    € 21,39*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 14,41*
    € 24,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KML 7499 / PZ / RG174 / 100
    ab € 29,07*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,37*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 13,62*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KAB 8214 / SW
    ab € 220,56*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,37*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 11,04*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SWEB 8094 Au / RT
    ab € 2,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.