Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2035-09-SMLF GASENTLADUNGSRÖHRE, 90V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373331
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2035-09-SMLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter bourns electr...
Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • Produktpalette: 2035-xx-SM
  • Ansprechstoßspannung: 525 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2035-09-SMLF, 3373331, 337-3331
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,535*
    € 0,635*
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,54*
    € 0,64*
    Lager 139
    1005
    1
    € 14,99*
    ab € 0,418*
    € 1,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.