Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Überspannungsschutz; SMD; 5kA; -55÷85°C; ±20%; 90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-2035-09-SMLF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2035-09-SMLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter bourns electr...
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Betriebsspannung: 90V
Anzahl Ausgänge: 2
Ableiter-Typ: Überspannungsschutz
Impulsentladungsstrom (8/20µs): 5kA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,535*
€ 0,635*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,64*
1 Tag
1005
1
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.