Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION R88M-K60020F-S2 AC MOTORS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3412783
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-K60020F-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Drehrichtung: -
  • Drehzahl, max.: 2000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Eingangsleistung: 600 W
  • Anlaufdrehmoment: 2.86 Nm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • AC-Motor: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V AC: 400 V
  • Frequenz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC-Motoren, Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, R88M-K60020F-S2, 3412783, 341-2783
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    66 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 918,12*
    € 985,13*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 927,63*
    € 1.022,92*
    Frei Haus
    ab € 1.030,63*
    € 1.139,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.083,44*
    € 1.164,06*
    Frei Haus
    ab € 1.132,58*
    € 1.213,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.164,06*
    € 1.385,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.159,58*
    € 1.379,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.129,00*
    € 1.343,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.107,88*
    € 1.318,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.083,44*
    € 1.289,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    R88A-CAGB005SR-E
    ab € 132,44*
    Zubehör
    Omron
    R88A-CAGB010SR-E
    ab € 183,93*
    Zubehör
    Omron
    R88A-CRKC020NR-E
    ab € 209,41*
    Zubehör
    Omron
    R88A-CAGB015SR-E
    ab € 233,20*
    Zubehör
    Omron
    R88A-CRKC010NR-E
    ab € 150,13*
    Zubehör
    Omron
    R88A-CRKC005NR-E
    ab € 119,69*
    Zubehör
    Omron
    R88A-CRKC015NR-E
    ab € 181,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.