Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servomotor 600W R88M-K60020F-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4547648656085
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-K60020F-S2
EAN/GTIN:
     4547648656085
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Ausführung sonstige, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 1,5A, Bemessungsfrequenz 50 ... 60Hz, Spannungsart AC, Anzahl der Phasen 3, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0,6kW, Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 20001/min, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, Bauform IM 3001 (B5), Isolationsklasse nach IEC F, Belastungszyklus S1, Rahmengröße nach IEC 100mm, Nenndrehmoment 2,86Nm, Lager sonstige, Intrinsische Sicherheit (IS) ohne, Betriebstemperatur 0 ... 40°C, Kühlmethode Luft, Ausführung Wellenende Passfeder, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Antrieb, E-Motor, Elektromotor, Motor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,12*
€ 985,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 927,63*
€ 1.022,92*
Frei Haus
ab € 1.030,63*
€ 1.139,51*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.083,44*
€ 1.164,06*
Frei Haus
ab € 1.132,58*
€ 1.213,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,92*
€ 1.217,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,88*
€ 1.179,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,40*
€ 1.157,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,52*
€ 1.134,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,63*
€ 1.103,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R88A-CAGB005SR-E
ab € 132,44*
Zubehör
Omron
R88A-CAGB010SR-E
ab € 183,93*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC020NR-E
ab € 209,41*
Zubehör
Omron
R88A-CAGB015SR-E
ab € 233,20*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC010NR-E
ab € 150,13*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC005NR-E
ab € 119,69*
Zubehör
Omron
R88A-CRKC015NR-E
ab € 181,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.