Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 25 20 ROHRSCHNEIDER, 210MM, 35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3537413
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 25 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoffrohrschere
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 210 mm
  • Rohrdurchm., max.: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rohrschneider: Verbundwerkstoff, Schutzrohre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrabschneider 3-35mm, rohrabschneider, knipex rohrabschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Schlauch, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 90 25 20, 3537413, 353-7413
    Angebote (37)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 53,45*
    € 63,92*
    2 Tage
    4
    € 6,90*
    ab € 55,05*
    € 64,27*
    2 Tage
    68
    € 4,95*
    ab € 55,53*
    € 64,56*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 56,07*
    € 64,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 102,85*
    € 117,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,42*
    € 139,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,39*
    € 139,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,51*
    € 133,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,15*
    € 128,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,85*
    € 122,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    90 25 20 E01
    ab € 19,97*
    Sonstiges
    Knipex
    90 29 02
    ab € 19,77*
    Sonstiges
    Knipex
    90 29 15
    ab € 14,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.