Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R463N347050H1K ENTSTÖRKONDENSATOR 0.47UF KLASSE X2 310V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595457
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463N347050H1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: R46 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 310 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 200 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, entstörkondensator x2 ,47µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R463N347050H1K, 3595457, 359-5457
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    644
    10
    € 14,99*
    ab € 0,28*
    € 0,727*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,308*
    € 0,906*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,27* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.