Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,47uF; 26,5x18,5x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,47uF; 26,5x18,5x10mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,47uF; 26,5x18,5x10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R463N347050H1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463N347050H1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x18,5x10mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
644
10
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,727*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,308*
€ 0,906*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,812* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.