Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Platinenhalter
>
Artikel
Bestückungsrahmen für Leiterplatten PCSA-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-13L2870
Hersteller:
Idealtek
Herst.-Nr.:
PCSA-1N
EAN/GTIN:
7640144716417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
ideal tek platinenhalter
Bedruckte Schaltungshalterung PCSA-1mit ESD-Schaumstoff. 280 mm x 220 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bestückungsrahmen
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
280 x 220
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
4.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Werkstattausstattung, Laborausstattung
>
Schraubstöcke, Spanngeräte, Leiterplattenhalter, Z
Weitere Suchbegriffe:
platinenhalter
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Halterung
,
Leiterplattenbestückungsrahmen
,
Leiterplatten-Halterung
,
Leiterplatten-Lötrahmen
,
Lötrahmen
,
Platinen-Bestückungsrahmen
,
Platinen-Halterung
,
Platinen-Lötrahmen
,
Steckkartenbestückungsrahmen
,
Rahmen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 239,99*
€ 314,77*
Lager 139
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 266,39*
€ 324,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 285,31*
€ 337,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,95*
€ 368,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Tek BS-PCSS-1 Leiterplattenverbinder (L x B x H) 300 x 12 x 8 mm 1 St.
Idealtek
BS-PCSS-1
ab € 21,38*
Zubehör
Ideal Tek IN-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 27 x 24 x 18 mm 1 St.
Idealtek
IN-PCSS
ab € 3,23*
Zubehör
Ideal Tek MO-BS-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 17 x 6 x 6 mm 1 St.
Idealtek
MO-BS-PCSS
ab € 0,86*
Zubehör
Ideal Tek PCSA-1 ESD Ersatzschaumgummi 1 Stück (L x B) 290 mm x 280 mm
Idealtek
PCSA-1.2
ab € 18,65*
Zubehör
Ideal Tek RIC-PCSA-N1 Leiterplattenverbinder (L x B x H) 73 x 40 x 26 mm 1 St.
Idealtek
RIC-PCSA-N1
ab € 7,89*
Zubehör
Ideal Tek SC-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 40 x 14 x 17 mm 1 St.
Idealtek
SC-PCSS
ab € 2,87*
Zubehör
Ideal Tek SF-BS-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 5 x 5 x 5 mm 1 St.
Idealtek
SF-BS-PCSS
ab € 0,558*
Zubehör
Ideal Tek SR-PCSA Leiterplattenverbinder (L x B x H) 37 x 22 x 22 mm 1 St.
Idealtek
SR-PCSA
ab € 2,68*
Zubehör
ideal-tek AC-PCSA ESD-sicherer Leiterplattenhalter, 37mm x 22mm x 22mm
Idealtek
AC-PCSA
ab € 10,11*
Zubehör
ideal-tek BS-PCSS-NBS ESD-sicherer Leiterplattenhalter, 28mm x 28mm x 28mm
Idealtek
BS-PCSS-NBS
ab € 13,61*
Zubehör
ideal-tek PR-PCSS ESD-sicherer Leiterplattenhalter, 35mm x 31mm x 35mm
Idealtek
PR-PCSS
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen