| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8012823433141 Herst.-Nr.: 7L4600242200 EAN/GTIN: 8012823433141 |
| |
|
| | |
| Spannungsart AC/DC, Bemessungsspannung 12 ... 48V, Lampenleistung 9W, Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecker/Kupplung, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Länge 310mm, Werkstoff Kunststoff, Mit Ein-/Ausschalter, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) 1, Montageart magnetisch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Möbeleinbauleuchte, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, Schrankleuchte, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, led deckeneinbauleuchte 3500k, LED, Lampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 65,69* | € 83,71* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,59* | € 87,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,40* | € 94,08* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,11* | € 98,85* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,29* | € 102,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|